Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC750 WIREL.DUAL BAND4G LTE R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-Z000682
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER MR200
EAN/GTIN:
     6935364086855
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
Antennen-Design:
Extern
DSL-WAN:
Nein
Energiequelle:
AC
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
433 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 51,63*
€ 64,09*
2 Tage
33
€ 4,50*
ab € 51,64*
€ 64,10*
€ 6,78*
ab € 51,79*
€ 64,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 65,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.