Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Z001281 Herst.-Nr.: TL-SG1210P EAN/GTIN: 6935364052980 |
| |
|
| | |
| 63W POE POWER STEEL CASE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 9 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 4000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 48,67* | € 61,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,38* | € 61,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,93* | € 62,05* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,79* | € 63,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,79* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|