Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-PORT GIGAB SMART SWITCH POE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link JetStream -8-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link JetStream -8-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link JetStream -8-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link JetStream -8-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 2 SFP-Slots
Artikel-Nr.:
     128-Z001351
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2210MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
10port sfp switch
2 GIGABIT SFP SLOTS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, tp link sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 181,10*
€ 6,90*
ab € 148,49*
€ 186,06*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.