Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-PORT GIGABIT POE SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     128-Z001419
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SL1218P
EAN/GTIN:
     6935364052829
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
WITH 16-PORT POE+
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
18
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 136,84*
€ 171,00*
€ 3,50*
ab € 144,40*
€ 179,94*
€ 1,95*
ab € 144,00*
€ 179,95*
Lager 128
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 180,59*
€ 4,50*
ab € 151,58*
€ 184,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.