Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-PORT GIGABIT POE+ SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
Artikel-Nr.:
     128-Z010860
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-3012LS
EAN/GTIN:
     0710931161502
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
SURVEILLANCE SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 169,05*
€ 6,78*
ab € 137,96*
€ 171,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 172,98*
€ 3,50*
ab € 149,24*
€ 184,18*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 184,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.