Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-PORT IND.GB L2 MGD SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-G102i DIN-Rail Switch 10-Port Industrial Gigabit L2
TRENDnet TI-G102i DIN-Rail Switch 10-Port Industrial Gigabit L2
Artikel-Nr.:
     128-Z010895
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G102I
EAN/GTIN:
     0710931161557
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
DIN-RAIL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 10port sfp switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,59*
€ 259,77*
€ 6,78*
ab € 235,20*
€ 262,89*
Lager 128
Frei Haus
ab € 236,37*
€ 263,42*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,71*
€ 281,85*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 259,34*
€ 289,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.