| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1203730485 Herst.-Nr.: 1090675 EAN/GTIN: 4250616430692 |
| |
|
| | |
| kompatibel für SmartFil · große Filterfläche: 25m² · Filtertyp: Safe Change Filter (SCF) · Filterklasse E12 · Filtermaterial: Polyestervlies mit Moosgummi-Dichtung · Abscheidegrad ≥99,5 % · Ø 600 mm · einfache und schnelle Montage · kontaminationsfreier Filterwechsel · hohe Staubkapazität · leichte und stabile Bauweise Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 600mm · Länge: 600mm · Höhe: 440mm Weitere Informationen: | | passend für: | SmartFil | Marke: | KEMPER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,03* | € 477,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,69* | € 539,18* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 450,36* | € 543,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|