Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Filtergerät SmartFil Arm-L.3m Schlauchausführung KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730572
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     64650101
EAN/GTIN:
     4250616430173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
Absauganlage mobil
mit Radialventilator · sicherer Filterwechsel · 2 Filterstufen · Einwegfilter · Filterfläche 25 m² · Safe-Change-Filter · zusätzliche Filter: Vorfilter (Alugestrick) · Polyestervlies · Abscheidegrad ≥99,5 % · Filterklasse E12 · Nennstrom 1,5 kW · Steuerspannung 24 V, DC · Schalldruckpegel 70 dB(A) · 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe · für mittlere Rauch-/Staubmengen · geeignet für den regelmäßigen Einsatz und wechselnde Arbeitsplätze · kompakte und stabile Bauweise · mit Start/Stopp-Automatik (optional) · mit Arbeitsplatzbeleuchtung inkl. Ein/Aus an der Absaughaube (optional) · Weniger Nachführen des Absaugarmes durch strömungsoptimiertes Design der Absaughaube, erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung und durch kontaminationsfreien Filterwechsel und hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter. Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 1,5kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchausführung
Absaugarmlänge:
3 m
Absaugleistung:
1100 m³/h
Steckertyp:
CEE
Marke:
KEMPER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, schweißrauch-absaugung kemper, absauganlage mobil, Absaugeräte, Filtergeräte, Schweißrauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.136,85*
€ 2.320,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.453,19*
€ 2.684,25*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.531,78*
€ 2.704,00*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,00*
€ 3.217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,81*
€ 3.180,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.632,71*
€ 3.132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,74*
€ 3.030,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.531,78*
€ 3.012,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090675
ab € 389,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.