Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand TransFlex H.1950mm B.2100mm 1-teilig,fahrbar T40 rotorange SINOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730783
Herst.-Nr.:
     10003143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
1-teilig · fahrbar · ISO 25980 · flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar · preiswerter Schutz als Einzelwand · ideal auch als Kombination mehrerer Wände · einfach zu montieren · für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar · Produktdetails: Rahmen blau pulverbeschichtet · Rohre grau pulverbeschichtet · 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen · 2 Vorhänge 0,4 mm · Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand) · Bodenfreiheit 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
T40 rotorange
Breite:
2100 mm
Ausführung:
1-teilig, fahrbar
Höhe:
1950 mm
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 317,47*
€ 388,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 447,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,95*
€ 462,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,72*
€ 463,99*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.