Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 15 AK luftg.5m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740011
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     002.0606
EAN/GTIN:
     4036584491930
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperartur- und Reißfestigkeit · Zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
MB GRIP 15 AK
Schlauchpaketlänge:
5 m
Draht-Ø:
0,6 - 1,0 mm
Belastung (Mischgas):
150 A
Belastung (CO₂):
180 A
Kühlart:
luftgekühlt
Einschaltdauer ED bei max. Belastung:
60 %
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 5m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 65,05*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 54,02*
€ 67,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 68,09*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 54,00*
€ 69,17*
Lager 1319
6
€ 4,95*
ab € 65,01*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0001
ab € 0,70*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0075
ab € 1,08*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0123
ab € 1,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0041
ab € 1,98*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0078.10
ab € 1,70*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0058
ab € 0,48*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
003.0013
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0005
ab € 6,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0008
ab € 9,14*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0011
ab € 10,28*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0021
ab € 6,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0026
ab € 8,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0028
ab € 11,82*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.