Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner- u.Stativhalter 4x8,5,60x60mm Alu-Guss MERKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760167
Hersteller:
     Merkle Schweißanlagen
Herst.-Nr.:
     019.0.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brenner-/Stativhalter
Brennerhalter
Brennerstativ
Brennerstative
für die Aufnahme und Positionierung von Maschinen- und Roboterbrennern · die gesamte Konstruktion ist aus Aluminiumguss gefertigt · die Einstellgewindebohrungen sind mit Stahlgewindeeinsätzen verstärkt Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahmebohrung-Ø: 35mm · Flanschbohrschild: 4 x 8,5, 60 x 60mm · Material: Aluminiumguss · passend für: Brennerstativ
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
Marke:
MERKLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halter, Stativhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 195,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 156,88*
€ 196,77*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 185,40*
€ 231,75*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Merkle Schweißanlagen
019.0.0305
ab € 1.101,45*
Sonstiges
Merkle Schweißanlagen
019.0.1500
ab € 251,71*
Sonstiges
Merkle Schweißanlagen
019.0.2500
ab € 134,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.