Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Über- u.Besucherbrille Ontor EN 166 Fassung:schwarz türkis Scheibe:klar PC INFIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000370168
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9090 155
EAN/GTIN:
     4260068696089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
besucherbrille pc klar
besucherbrille infield
EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · perfekte Über- und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · die Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · uneingeschränktes Gesichtsfeld · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 44g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar
Scheibenkennzeichnung:
GA 2C-1,2 1 FT N CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe
Norm:
EN 166
Größe:
150
Marke:
INFIELD SAFETY
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz, Brille, Schutzbrillen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
219
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 11,12*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 11,31*
1 Tag
145
€ 5,59*
ab € 7,58*
€ 11,42*
4 Tage
206
€ 8,90*
ab € 7,72*
€ 11,62*
Lager 1319
219
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.