Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe X!-9500 54-64cm blau Schirmlänge 2,5cm EN 812:2012 PROFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000370482
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Schale: Polyethylen · Ausführung: Schirmlänge 2,5cm · Gewicht ca.: 170g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
54-64 cm
Marke:
PROFIT
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 812:2012
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, anstoßkappe pro fit, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 16,12*
€ 23,04*
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,36*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 23,60*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 17,69*
€ 24,51*
Lager 1319
50
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.