Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschere ROCUT® 42 TWIN CUT 0-42mm PE/MSR/PEX/PB/PVC/PPR ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000781079
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003011
EAN/GTIN:
     4004625531143
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren · ersetzt dank einzigartiger Funktion zwei Scheren: Rohre können im Direktschnitt oder in der Ratschenschnittfunktion getrennt werden · Direktschnittfunktion: Rohre bis 20 mm können mit einem Hub direkt getrennt werden · Ratschenschnittfunktion: sobald die Wandstärke und Größe des Rohrs zu groß ist wechselt die Schere automatisch in die Ratschenfunktion · bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu 42 mm · das Messer kann mittels Schnellverstellung direkt ans Rohr herangefahren werden · mit der PTFE-beschichteten Klinge benötigt man bis zu 20% weniger Kraftaufwand beim Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 236mm · Messerlänge: 109mm · für Material: PE/MSR/PEX/PB/PVC/PPR
Weitere Informationen:
Typ:
42 TWIN CUT
Schneidbereich:
0 - 42 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
0 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
0 - 42 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere rocut 0-42 mm, abstech- und anfasgerät, abstech- und anfasgerät rocut, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
487
€ 4,90*
ab € 66,67*
€ 79,94*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 68,21*
€ 81,95*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 82,31*
€ 4,00*
ab € 71,41*
€ 85,41*
Lager 1319
16
€ 4,95*
ab € 92,76*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
1000003104
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.