Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 3565P 6l 6bar Stahlbehälter polyesterbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000818652
Herst.-Nr.:
     3565P
EAN/GTIN:
     4000903356514
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch, 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,8kg
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
6 l
Betriebsdruck:
6 bar
Gesamtinhalt:
9 l
Material:
Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Dichtung:
FPM
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Hochdrucksprühgeräte, Schalöl, Schalungen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 134,00*
1 Tag
42
€ 5,45*
ab € 111,03*
€ 134,12*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 134,70*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 117,24*
€ 141,84*
Lager 1319
42
€ 4,95*
ab € 134,81*
€ 165,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 16,02*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,26*
Zubehör
Mesto
1421F
ab € 7,24*
Zubehör
Mesto
3655
ab € 11,17*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6322PP
ab € 18,64*
Zubehör
Sika
64590
ab € 129,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.