Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Schalöl 27L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Schalöl 27L
Produktbild zu SIKA Schalöl 27L
Anwendungsbild zu SIKA Schalöl 27L
Anwendungsbild zu SIKA Schalöl 27L
LOGO zu SIKA Schalöl 27L
Technisches Datenbaltt zu SIKA Schalöl 27L
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110663101
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     64590
EAN/GTIN:
     9003449701119
Suchbegriffe:
Schalöl
schalöl
SIKA Schalöl 27L

Streichfertiges lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

Produktvorteile:
  • Schalöl mit guter Trennwirkung
  • universell einsetzbar
  • geeignet für Holz-, Kunststoff und Metallschalungen
  • einfache Anwendung
  • sprüh- und streichfähig
  • enthält kein Paraffin, Schmieröl und herkömmliches Schalöl - daher keine Fleckenbildung
  • sauberes, schnelles und leichtes Ausschalen

Anwendung:
wird unverdünnt mit Pinsel, Roller, Lappen oder Sprühgerät auf die saubere, trockene Schalung aufgebracht.

Dosierung / Verbrauch:
Holzschalungen: ca. 1 l für 22 m²(saugend)
Metall- und Kunststoffschalungen: ca. 1 l für 50 m²


Hinweis:
Bereits verwendete Schalungen sollten vor dem neuerlichen Auftrag von Schalöl gereinigt werden.
In jedem Fall sind Vorversuche durchzuführen.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Sika
Inhalt:
27 l
Farbe:
Gelb
Viskosität:
~ 70 mPa·s
Verpackung:
Karnister
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: Bauchemie, Bauprodukte, Baustoffchemie, Bauöl, Schallungsöl, Schaloel, Schaltafelöl, Tennöl, Trennmittel, Trennungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709516
ab € 2,72*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3565P
ab € 110,94*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3585P
ab € 125,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40800
ab € 0,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70702
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.