Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 3585P 10l 6bar Stahlbehälter polyesterbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000818653
Herst.-Nr.:
     3585P
EAN/GTIN:
     4000903358518
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,5kg
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
10 l
Betriebsdruck:
6 bar
Gesamtinhalt:
13 l
Material:
Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Dichtung:
FPM
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Hochdrucksprühgeräte, Schalöl, Schalungen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 153,70*
1 Tag
44
€ 5,45*
ab € 125,32*
€ 153,85*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 154,57*
2 Tage
43
€ 4,99*
ab € 131,97*
€ 162,30*
Lager 1319
44
€ 4,95*
ab € 152,62*
€ 188,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 16,02*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,26*
Zubehör
Mesto
1421F
ab € 7,24*
Zubehör
Mesto
3655
ab € 11,17*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6322PP
ab € 18,64*
Zubehör
Sika
64590
ab € 129,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.