| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000894309 Herst.-Nr.: 3990760 EAN/GTIN: 4036351047834 |
| |
|
| | |
| für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten von Rohrkonstruktionen · besonders geeignet zum Bearbeiten von bereits montierten Geländern · Handgriff 180° drehbar · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Einstellung der Bandgeschwindigkeit · Drehzahl über Stellrad am Handgriff regelbar · werkzeugloser Schleifbandwechsel · 360° Umfangschleifen in zwei Arbeitsschritten · hochwertiger 270° Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen · Zusatz-Handgriff an drei verschiedenen Positionen einschraubbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,4kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | Rohr-Ø: | 15-180 mm | Bandabmessung: | 40 x 760 mm | Bandgeschwindigkeit: | 3-12 m/s | Nennaufnahmeleistung: | 1200 W | Steckertyp: | E+F | Marke: | METALLKRAFT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) | Marke laut EAR_Register: | Holzkraft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,94* | € 489,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,13* | € 489,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,81* | € 491,03* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,88* | € 503,42* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 560,06* | € 612,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|