Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine MABasic 450 50 (HM)/40 (HSS)/T=30-55mm 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000894314
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MABasic 450
EAN/GTIN:
     4250187506642
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
hohe Motorleistung für professionelle Anwender in der Werkstatt und bei der Montage · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung · Spindelkonus MK2 Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfuß: 168 x 84 x 48mm · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · Hub: 160mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55 mm
Spiralbohrer-Ø max.:
18 mm
Kernbohreraufnahme:
Weldon 3/4" (19,05 mm) / MK2
Werkzeugaufnahme:
MK2
Nennaufnahmeleistung:
1150 W
Lastdrehzahl:
250 min-¹ / 450 min-¹
Gewicht:
13 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
BDS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
BDS
Weitere Suchbegriffe: Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, bds magnetkernbohrmaschinen, gerätekoffer, Kernbohrmaschinen, Kernlochbohrmaschine, Magnetbohrmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,46*
€ 760,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,68*
€ 760,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 723,98*
€ 761,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 726,05*
€ 764,71*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 934,69*
€ 1.002,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,44*
€ 1.192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,22*
€ 1.180,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 977,33*
€ 1.163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,65*
€ 1.126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,86*
€ 1.118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,69*
€ 1.112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.