Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Metallkernbohrmaschinen

  Metallkernbohrmaschinen  (151 Angebote unter 30.769.308 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Metallkernbohrmaschinen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Metallkernbohrmaschinen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FEIN Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm KBM 50 auto (13 Angebote) 
Auf einen Blick •Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und...
Fein
72704261000
€ 1.898,62*
pro Stück
 
 Stück
Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35 (7 Angebote) 
Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor. Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese ...
ELMAG
61791
€ 582,25*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm KBE 50-2 (12 Angebote) 
Auf einen Blick •Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle. FEIN Vorteile •Mech...
Fein
72705160000
€ 1.032,63*
pro Stück
 
 Stück
Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2 (7 Angebote) 
Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor. Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese ...
ELMAG
61792
€ 688,97*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 110 mm KBU 110-4 M (11 Angebote) 
Auf einen Blick •Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werk...
Fein
72706061000
€ 2.582,49*
pro Stück
 
 Stück
Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 50/2 (7 Angebote) 
Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor. Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese ...
ELMAG
61793
€ 894,19*
pro Stück
 
 Stück
Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 75/4 (6 Angebote) 
Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor. Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese ...
ELMAG
61794
€ 1.141,80*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm KBM 50 Q (15 Angebote) 
Auf einen Blick •Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. FEIN...
Fein
72704161000
€ 1.502,50*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm KBM 50 U (16 Angebote) 
Auf einen Blick •Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und a...
Fein
72704061000
€ 1.489,50*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm KBM 65 U (14 Angebote) 
Auf einen Blick •Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der ...
Fein
72704361000
€ 1.896,17*
pro Stück
 
 Stück
ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E (3 Angebote) 
ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E Vollwellenregelelektronik Rechts-/Linkslauf Überlastschutz Ölbadgetriebe Schlitten stufenlos verstellbar Softtouch-Griffe Magnet mit Metallringen L...
Alfra
18612
€ 1.269,80*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm AKBU 35 PMQ AS (12 Angebote) 
Auf einen Blick •Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten au...
Fein
71700361000
€ 1.233,27*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 32 mm KBE 32 QW 72709561000 (24 Angebote) 
Metallkernbohrmaschine (elektrisch, handgeführt)  • Auf einen Blick: Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvo...
Fein
72709561000
€ 556,01*
pro Stück
 
 Stück
Diamant-Kernbohreinheit DBE 162 (ETN 162/3 mit BST 182 V/S) (21 Angebote) 
Diamant-Kernbohreinheit DBE 162 (ETN 162/3 mit BST 182 V/S) – Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturst...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E35000
€ 1.434,15*
pro Stück
 
 Stück
Diamant-Trockenbohrsystem BDB8295 10024 (2 Angebote) 
Diamant-Trockenbohrsystem BDB8295 10024DIA-TROCKENBOHRGERAET BDB8295 M.BST PROFI BST450
Maschinenfabrik Otto Baier
10024
€ 3.042,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Metallkernbohrmaschinen
^

Mit Metallkernbohrmaschinen Stahl zu Leibe rücken

Die Metallkernbohrmaschine gehört als Elektrowerkzeug zu den Bohrmaschinen und besteht aus einem Kernbohrer, der über eine mit einem stabilen Standfuß geführte Bohrmaschine angetrieben wird. Die Schnitthöhe wird sehr oft durch einen Dreigriff verstellt. Eine hohe statische Steife sorgt für ein optimales, sauberes Bohrergebnis. Bei den meistern Bohrern wird der Bohrkern durch Außenrillen nach außen geworfen.

Nenndurchmesser und Schnitttiefe

Der Nenndurchmesser des Kernbohrers gibt die Größe des technischen Bauteiles an und ist bei den Bohrern dem Außendurchmesser gleichzusetzen. Die Schnitttiefe entspricht bei der Fertigstellung dem Aufmaß des Loches. Wird ein Bohrer mit 16 × 30 mm bezeichnet, bezieht sich die erste Angabe auf den Durchmesser und die zweite Zahl auf die Schnitttiefe; die Maßeinheit sind hier Millimeter.

Die Aufnahme

Eine Metallkernbohrmaschine arbeitet so wie der Werkzeugeinsatz gestaltet ist, die Werkzeugeinsätze müssen also austauschbar sein. Dies geschieht durch die Befestigung eines Einsatzes in der Werkzeugaufnahme. Hier unterscheiden sich die Systeme. Es gibt allgemeine Aufnahmen, aber auch Gewindeaufnahmen, Quick-In-Aufnahmen oder Weldonschafte. Als Zubehör benötigt man je nach Ausführung Aufnahmeschafte, eventuell auch als Adapter für ein anderes System, sowie Führungs- oder Zentrierstifte.

Der Schneidstoff

Unter Schneidstoff versteht man das Material, aus dem der schneidende bzw. spanende Teil eines Werkzeugs mit geometrisch bestimmter Form besteht. Im Gegensatz dazu gibt es Schleifmittel für Schleifscheiben für Zerspanwerkzeuge mit unbestimmter geometrischer Form. Der Schneidstoff muss immer härter und schneidfähiger sein als der zu trennende Werkstoff. HM bedeutet Hartmetall und ist ein Verbundwerkstoff, der durch Sintern hergestellt wird. HSS ist dagegen ein Werkstattbegriff für Schnellstahl nach EN ISO 4957, der überwiegend für Fräsen und Bohrer, also Werkzeugen mit großen Spanwinkeln im Einsatz ist. Zusätzliche Härte erreicht man durch eine spezielle Oberflächenbearbeitung wie Hartverchromen, Nitrieren, Carbonitrieren und erhält dann Schneidstoffangaben wie etwa HSSTiN für einen Werkstattstahl, der auch aus Titannitrid besteht.

Der Werkstoff

Bearbeitet werden können in Abhängigkeit vom Bohrkopf oft Metalle wie Zink, Kupfer, Messing, Aluminium, Stahl - zum Teil auch legierter oder hochfester Stahl – und Gusseisen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.