Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.Kreuzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4200000111
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480042
EAN/GTIN:
     4014788504151
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kreuzfuß
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 68,79*
€ 86,17*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 68,92*
€ 86,25*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 86,60*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 74,11*
€ 92,21*
Lager 1319
7
€ 4,95*
ab € 88,76*
€ 111,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,03*
€ 129,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,76*
€ 105,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.