Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifmaschine BSM 75 A 75x2000mm 3,75 kW 400/50V/Hz FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4683231000
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     374001
EAN/GTIN:
     4251762502684
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
bandschleifmaschine flott
bandschleifmaschine
werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (0,37 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifband:
75 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit:
30 m/s
Absaugstutzen Ø:
2 x 100 mm
Nennaufnahmeleistung:
3,75 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
90 kg
Breite:
550 mm
Länge:
1100 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
1035 mm
Marke:
FLOTT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
FLOTT
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifer, Bandschleifmaschinen, Langbandschleifer, Schleifmaschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.871,49*
€ 1.926,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.877,28*
€ 1.935,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.884,86*
€ 1.971,84*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.818,92*
€ 1.978,06*
Lager 1319
4
Frei Haus
ab € 2.382,56*
€ 2.519,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,39*
€ 2.998,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,83*
€ 2.973,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.461,35*
€ 2.929,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,30*
€ 2.848,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,56*
€ 2.835,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842404
ab € 1,86*
Zubehör
PROMAT
4000842434
ab € 2,29*
Zubehör
PROMAT
4000842400
ab € 2,31*
Zubehör
PROMAT
4000842430
ab € 2,70*
Zubehör
PROMAT
4000842401
ab € 2,09*
Zubehör
PROMAT
4000842431
ab € 2,51*
Zubehör
PROMAT
4000842402
ab € 1,98*
Zubehör
PROMAT
4000842432
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.