Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.120 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025300040
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842404
EAN/GTIN:
     4015448423942
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband

Schleifband L.2000mm B.75mm K.120 f.HO/MET Korund PROMAT

Korund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,62*
2 Tage
171
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,63*
4 Tage
190
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 2,00*
€ 2,69*
4 Tage
1900
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,087*
€ 2,797*
1 Tag
133
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
50767
ab € 6,25*
Sonstiges
Klingspor
47921
ab € 7,01*
Sonstiges
Klingspor
48821
ab € 6,38*
Sonstiges
Klingspor
49581
ab € 5,99*
Sonstiges
Klingspor
4593
ab € 2,34*
Sonstiges
Klingspor
4587
ab € 2,84*
Sonstiges
Klingspor
4590
ab € 2,40*
Sonstiges
Klingspor
4591
ab € 2,33*
Sonstiges
Klingspor
50652
ab € 3,49*
Sonstiges
Klingspor
4595
ab € 3,91*
Sonstiges
Klingspor
4596
ab € 3,74*
Sonstiges
Klingspor
49399
ab € 3,33*
Sonstiges
Arnz Flott
374001
ab € 1.820,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.