Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke Sigma-Natur Gr.L naturfarben HASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4706003031
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     697000-L
EAN/GTIN:
     4018949970090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Material: Qualitäts-Rindnarbenleder · zweiteilig mit abknöpfbarem Schürzenteil · mit Kevlar®-Garn · atmungsaktives und hautfreundliches Leder · abriebfest · beständig gegen Funkenflug und Schweißperlen
Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Größe:
L
Material:
Rindnarbenleder, Kevlar®-Garn
Norm:
EN 11611
Marke:
HASE
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer schürze, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,48*
€ 76,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,09*
€ 80,95*
5 Tage
10
€ 6,95*
ab € 61,14*
€ 81,56*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,90*
€ 115,75*
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 134,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
699000
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.