Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULDA HEAT REFLECTOR aus Sebatanleder, zum Überziehen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-699000
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     699000
EAN/GTIN:
     4018949894846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
kevlar handschuhe
Hitzereflektor zum Überziehen aus Sebatanspaltleder an der Innenseite und aluminisierter Außenseite, Kevlar®-Nähte, passend für jedes Handschuhmodell
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,19 kg
Länge:
62 cm
Breite:
30 cm
Größe:
Universal
Typ:
Schweisser-/Hitzeschutzbekl.
Farbe:
braun
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
Kevlar®-Nähte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 12,84*
5 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 13,64*
12 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 21,24*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.