Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke Sigma-Natur Gr.XL naturfarben HASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4706003032
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     697000-XL
EAN/GTIN:
     4018949970106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Material: Qualitäts-Rindnarbenleder · zweiteilig mit abknöpfbarem Schürzenteil · mit Kevlar®-Garn · atmungsaktives und hautfreundliches Leder · abriebfest · beständig gegen Funkenflug und Schweißperlen
Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Größe:
XL
Material:
Rindnarbenleder, Kevlar®-Garn
Norm:
EN 11611
Marke:
HASE
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke leder, schweißerschürze, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,20*
€ 75,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,96*
€ 76,16*
8 Tage
10
€ 6,95*
ab € 60,93*
€ 81,02*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,04*
€ 115,87*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
699000
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.