Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamasche L.ca.30cm natur HASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4706003041
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     101100
EAN/GTIN:
     4018949101036
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
Arm-Schnittschutz
Material: Rindspaltleder · mit 3-fach-Beriemungen · atmungsaktives und hautfreundliches Leder · abriebfest · beständig gegen Funkenflug und Schweißperlen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 3-Beriemungen
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge ca.:
30 cm
Material:
Rindspaltleder
PSA-Kategorie:
I
Marke:
HASE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer leder, gamaschen, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 13,04*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 13,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 13,46*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 19,35* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
699000
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.