| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4708001033 Herst.-Nr.: SK4040SI EAN/GTIN: 4030971002396 |
| |
|
| | |
| bis 250 °C · ideal zum Knien auf entsprechend heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Hitzeschutz beim Knien auf heißem Untergrund Weitere Informationen: | | Ausführung: | ideal für den Behälterbau | Material: | Aussenhülle aus JT1200HT | Hitzeschutz max.: | 1200 °C | Länge ca.: | 400 mm | Höhe ca.: | 40 mm | Breite ca.: | 400 mm | Marke: | JUTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,99* | € 91,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,51* | € 92,05* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,14* | € 108,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|