Übersicht | "Hitzeschutzkissen"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 16,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,38* pro Stück |
| |
Schweißerkissen, Leder, bis 250°C (30 Angebote) Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Leder |
Jutec Hitzeschutz SK4040LD |
ab € 18,94* pro Stück |
| |
Gießereimatte bis 1000°C (2 Angebote) Produktbeschreibung: zum langsamen Auskühlen von vorgewärmten Gußteilen Energierverluste werden verringert, die Wärme bleibt im Gußteil toxikologisch unbedenklich, asbest- und keramikfrei mechanisc... |
Jutec Hitzeschutz G1201010 |
ab € 300,32* pro Stück |
| |
Schweißerkissen, Silikon JT650G1, bis 500°C (5 Angebote) Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Silikon / JT650G1-Gewebe |
Jutec Hitzeschutz SK4040GS |
ab € 21,96* pro Stück |
| |
Schweißerkissen 500°C L: 400 x 400 x 40 mm (1 Angebot) Die JUTEC Schweisserkissen unterstützen dich als Hitzeschutz beim Knien oder Sitzen auf heissen Untergründen, zum Beispiel im Behälterbau und Schweissen auf heissen Metallen. Zusätzlich beugen sie ... |
Jutec Hitzeschutz SK4040G2 |
ab € 29,11* pro Stück |
| |
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 1000 x 400 x 40 mm (4 Angebote) Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Aussenmaterial schwer entflammbar Aussenmaterial mechanisch belastbar Hinweis: Gewebe bzw.... |
Jutec Hitzeschutz SK10040G2 |
ab € 46,65* pro Stück |
| |
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 450 x 450 x 60 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Aussenmaterial schwer entflammbar Aussenmaterial mechanisch belastbar Hinweis: Gewebe bzw.... |
Jutec Hitzeschutz SK4545G2M |
ab € 29,94* pro Stück |
| |
Schweißerkissen, Baumwollsegeltuch, bis 200°C (4 Angebote) Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Baumwollsegeltuch |
Jutec Hitzeschutz SK4040BW |
ab € 23,97* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T0100305 |
ab € 15,62* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T0200305 |
ab € 13,44* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T1201010 |
ab € 181,99* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T1200303 |
ab € 24,05* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T1200305 |
ab € 34,47* pro Stück |
| |
|
Jutec Hitzeschutz T1200510 |
ab € 92,37* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Hitzeschutzkissen | | ![](/p.gif) | Schweißerkissen als Schutz bei kniender Schweißarbeit
Das Schweißerkissen ist eine persönliche Schutzausrüstung für Schweißarbeiten, die nicht im Stehen verrichtet werden können. Es eignet sich für die hockende oder kniende Körperhaltung. Wie viele Schutzdecken im Bereich Schweiß- und Löttechnik hält auch das Schweißerkissen Hitzeeinwirkungen durch Funken, Spritzer und Schweißperlen innerhalb seines Temperaturbereiches stand. Es ist mechanisch belastbar und schiebefest.
Knieschutz für besondere Arbeitsbedingungen
Ein Schweißerkissen gestaltet die Arbeitsbedingungen beim Schweißen komfortabler. Dieser Aufgabe wird das Kissen nur gerecht, wenn es die folgenden Anforderungen erfüllt:
- weiche und elastische Füllung, die komprimierbar ist,
- robuste Hülle mit hitzeresistenter Ausstattung,
- abriebfeste und schnittresistente Oberfläche,
- rutschfester Unterseite und
- dauerhafter Resistenz entsprechend der Anwendungstemperatur.
Jedes Schweißerkissen ist diesen Anforderungen generell gewachsen. Es unterscheidet sich jedoch in seinen individuellen Schwerpunkten innerhalb des Anforderungsprofils.
Die markantesten Unterschiede sind im maximalen Hitzeschutz zu finden. Dieser Wert charakterisiert die höchste Temperatur, die ein Schweißerkissen ertragen kann ohne dass es seine schützenden Eigenschaften verliert. Eine zu starke Temperatureinwirkung kann die Oberfläche angreifen und zu dauerhaften Schäden führen. Häufig ist das Schweißerkissen anschließend nicht mehr zu verwenden.
Neben der Hitzefestigkeit, die verarbeitungs- und materialbedingt ist, werden die Schweißerkissen auch durch ihre Maße charakterisiert. Diese Maße betreffen
- die Länge,
- die Breite und
- die Höhe des Kissens.
Anhand der Maße kann eine individuelle Anpassung vorgenommen werden. Große Maße gewährleisten zumeist einen größeren Komfort, weil den Knien mehr Fläche geboten wird.
Tipps für die Auswahl
Die Auswahl des geeigneten Schweißerkissens richtet sich nach der Körperhaltung des Schweißers und der zu erwarteten Hitzeeinwirkung auf das Schweißerkissen. Entscheidend sind demnach diese Fragen:
- Welche Hitzeeinwirkung ist maximal zu erwarten und in welcher Zeitspanne?
- Welche weiteren Umgebungsbedingungen wirken auf das Kissen ein?
- Welche mechanischen Einflüsse sind während des Einsatzes möglich?
- Wie intensiv sollte die Polsterung sein und wie viel Platz ist gegeben?
Der Hitzebereich sollte ausreichend groß gewählt sein, da die meisten Schweißerkissen auf Dauer nur eine geringere Temperatur ertragen als es der Wert des maximalen Hitzeschutzes erwarten lässt.
|
|