| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4740002078 Herst.-Nr.: CST1017 EAN/GTIN: 9346668001616 |
| | |
|
| | |
| zur Verwendung mit den Ultra und Pro Atemschutzgeräten CST 1010 und CST1000 um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · Polycarbonatvisier, Gesichtsabdichtung und Innenmaske aus Silikon · Schutzart IP65 - bei Verwendung mit CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1010) und mit CleanSpace PRO Power unit (CST 1000) EN 12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe | Größe: | klein | Schutzklasse: | PAPR-P3 | Norm: | EN 12942 | Gewicht ca.: | 726 g | prüfpflichtig: | ja | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 246,78* | € 288,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 246,92* | € 288,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 253,05* | € 295,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,91* | € 332,30* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 281,43* | € 334,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|