Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter CleanSpace™ CST1004 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4740002081
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1004
EAN/GTIN:
     9346668001494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter
CleanSpace
Filter
Gebläseatemschutz
P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 080 · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ≥ 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: P3 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TM3P R SL
Norm:
EN12942
passend für:
CST1000/1010
Marke:
CLEANSPACE
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 180,23*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 146,32*
€ 180,46*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 163,55*
€ 194,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 202,91*
Lager 1319
15
€ 4,95*
ab € 166,20*
€ 204,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,26*
€ 243,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,80*
€ 236,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 195,81*
€ 233,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,92*
€ 218,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,03*
€ 211,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,20*
€ 197,78
pro Packung
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.