Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter CleanSpace CST1004 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105374419
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1004
EAN/GTIN:
     9346668001494
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter
CleanSpace
Filter
Gebläseatemschutz
P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 080 · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ≥ 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: P3
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN12942
Schutzklasse:
TM3P R SL
Weitere Suchbegriffe: PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 180,23*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 146,32*
€ 180,46*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 163,55*
€ 194,56*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 202,91*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 166,20*
€ 204,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,91*
€ 241,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,88*
€ 240,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,01*
€ 228,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,97*
€ 216,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,91*
€ 203,38
pro Packung
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.