Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste POS COMBITWIST D.178mm Gew.Stahldraht (ST) 0,5mm 9000min-¹ PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8004650637
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43317036
EAN/GTIN:
     4007220600252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern · Entrosten · Entgraten · Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Technische Daten: Anzahl · Zöpfe: 30 Stück Verpackungen: POS-Verpackung Max. RPM: 9000 RPM RPM · opt. · von: 4500 RPM RPM · opt. · bis: 8500 RPM Breite metrisch: 13 mm Aufnahmesystem: Gewinde Ø Besatzmaterial: 0.5 mm ø Außen metrisch: 178 mm Ø Gewinde: M14x2 Besatzmaterial: Stahldraht (ST) Länge · Besatz: 41 mm Vorteile: Extrem hohe Besatzdichte für optimale Standzeit. Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet · da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen Stahlguss Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Entzundern Oxydschichten entfernen Entlacken Wurzelnahtbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kehlnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST · um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. Weitere technische Eigenschaften: · PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. · Antriebsarten: Winkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahlguss, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung · Breite metrisch: 13mm · Ø Gewinde: M14x2 · RPM, opt., bis: 8500min-1 · RPM, opt., von: 4500RPM · Verpackungen: POS-Verpackung · Vorteile: Extrem hohe Besatzdichte für optimale Standzeit., Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste., Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen., Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe., Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Ø:
178 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
41 mm
Anzahl Zöpfe:
30
max. Drehzahl:
9000 min-¹
Material:
Stahldraht (ST)
Aufnahme:
Gewinde
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
€ 5,00*
ab € 14,27*
€ 20,23*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 30,40*
Lager 1319
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 69,12*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.