Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Gleiter Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.580-840mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000454315
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72270D10T
EAN/GTIN:
     4014296239606
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
bequemer Hochpolstersitz mit Kunstleder bezogen Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Gleiter
Sitzfläche:
Kunstleder-Hochpolster
Sitzhöhenverstellung:
580-840 mm
Farbe:
schwarz
Modellbezeichnung:
TEC 70 - Counter - Kunstlederbezug
Sitz-Ø:
350 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 115,75*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 93,48*
€ 115,86*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 93,36*
€ 115,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 116,33*
Lager 1319
3
€ 4,95*
ab € 120,86*
€ 152,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.