Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte waschbar schwarz PA L900xB2500xS7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9000471306
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5742902052
EAN/GTIN:
     8712088093462
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
waschbar bei 30 °C · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2800 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2800g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
2500 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
waschbar
Stärke:
7 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 55,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 43,90*
€ 58,09*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 59,99*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,14*
€ 69,44*
Lager 1319
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,39*
€ 85,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.