Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte waschbar grau PA L900xB2500xS7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9000471307
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5742902014
EAN/GTIN:
     8712088093455
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
waschbar bei 30 °C · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2800 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2800g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
2500 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
waschbar
Stärke:
7 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 57,27*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 43,94*
€ 57,32*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 59,44*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 47,92*
€ 62,05*
Lager 1319
11
1
€ 4,95*
ab € 64,49*
€ 84,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.