Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik mint 450-570mm m.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000482937
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA30OMT5CX5
EAN/GTIN:
     4014296929026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik · (mit Armlehne) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze · Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar · Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar · Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche · Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhenverstellbar · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% Polyester · Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm · Lehnenhöhe 575 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff-Fußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
mint
Sitzhöhenverstellung:
450-570 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
455 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
410-475 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
575 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 321,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 321,66*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 322,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 272,41*
€ 323,07*
Lager 1319
2
€ 4,95*
ab € 360,09*
€ 424,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.