Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel D.400mm Kunststoff,weiß f.2 Richtungen 5m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000490222
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     514
EAN/GTIN:
     3547311350020
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
für innen und außen · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 90° Blickwinkel · Spiegel aus Polymir · unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Gewicht:
3,0 kg
Material:
Kunststoff, weiß
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 64,41*
€ 81,02*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 81,37*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 64,90*
€ 84,28*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 69,02*
€ 88,69*
Lager 1319
11
€ 4,95*
ab € 83,69*
€ 105,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,70*
Zubehör
SPL
ab € 185,74*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,73*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.