Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette schwarz f.Gurt-L.12m schwarz/gelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9109489876
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-AAW-D10
EAN/GTIN:
     4045806016820
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrolllierte Rückführung des Gurtbandes · Ø 170 x H 215 mm · Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
12 m
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 200,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 200,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 201,36*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 167,66*
€ 206,24*
Lager 1319
22 Tage
1
€ 4,95*
ab € 214,04*
€ 265,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.