Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH1000mm Pfosten rot Gurt rot/weiß VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9109489925
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     24-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806033339
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
rot/weiß
Pfosten:
rot
Fuß:
Gusseisen
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
einfach
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
83 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,89*
€ 171,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,34*
€ 171,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 175,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 176,99*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 209,27*
€ 255,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.