Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntmesser mit rotem Kunststoffgriff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buntschneidmesser
Buntschneidmesser
Artikel-Nr.:
     1321-033.37 SK
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     033.37 SK
EAN/GTIN:
     4010094002862
Suchbegriffe:
Buntmesser
Buntschneid-Messer
Buntschneide-Messer
Buntschneidemesser
GRÄWE Buntmesser mit 8,5 cm Klinge und rotem Griff

Das Auge isst mit! Das Buntmesser (oder Buntschneidemesser) mit hochwertiger Edelstahlklinge ist ein Spezialmesser zum Verzieren von Obst und Gemüse. Die geriffelte Schnittfläche mit größeren Zähnen und einer Klingenlänge von 8,5 cm ermöglicht kunstvolle Verzierungen beim Schneiden und Zerteilen von Möhren, Gurken, Äpfeln und vielen weiteren rohen und gekochten Obst- und Gemüsesorten. Auch zum Portionieren von Butter und zum Gestalten dekorativer Butterflocken eignet sich das Buntmesser perfekt. Ebenso lässt sich Hartkäse in ansehnliche Formen teilen.

Merkmale:
  • Buntschneidemesser mit gezahnter Klinge
  • Zum Garnieren von Gemüse und Obst und zum Portionieren von Butter
  • Spülmaschinengeeignet
  • Ergonomisch geformter Griff aus Kunststoff mit Aufhängeöse
  • Material: Edelstahl, rostfrei
Lieferumfang:
  • 1 Buntmesser
    Gesamtlänge: ca. 18,5 cm
    Klingenlänge: ca. 8,5 cm
    Klingenstärke: ca. 1,5 mm
    Einzelgewicht: ca. 26 g
Weitere Suchbegriffe: Buntschneidmesser, buntmesser, kleines messer, schälmesser, küchenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.