GRÄWE Besteckkasten Serie RÜGEN
Das ideale Set für alle größeren Feiern, Partys oder für die Gastronomie. Das günstige Gastro- Kantinebesteck mit Dekor ist aus Edelstahl gefertigt und ausreichend für 30 Personen.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Gastrokasten aus Kunststoff mit 5 Fächern für die praktische Ausgabe und anschließende Aufbewahrung der Besteckteile.
Lieferumfang:
- 30 Menümesser
Länge: ca. 21 cm, Klinge ca. 9 cm, Griffstärke: ca. 4,1 mm, Klingenstärke 1,2 mm, Gewicht: ca. 55 Gramm
- 30 Menügabeln
Länge: ca. 18 cm, Zinken 4 x 2,5 cm, Griffstärke: ca. 1,8 mm, Gewicht: 28 Gramm
- 30 Menülöffel
Länge: ca. 17,8 cm, Laffe 6 x 4 cm, Griffstärke: ca. 1,8 mm, Gewicht: ca. 35 Gramm
- 30 Kaffeelöffel
Länge: ca. 14 cm, Laffe 4,5 x 3,3 cm, Griffstärke: ca. 1,5 mm, Gewicht: 19 Gramm
- 30 Kuchengabeln
Länge: ca. 14,5 cm, Zinken: 2,5 x 2,3 cm, Griffstärke: ca. 1,6 mm, Gewicht: ca. 18 Gramm
- 1 Servierlöffel
Länge: ca. 18,5 cm, Gewicht: ca. 38,9 Gramm
- 1 Salatlöffel + 1 Salatgabel
Länge: ca. 18 cm, Gewicht: je ca. 36 Gramm
- 1 Tortenheber
Länge: ca. 22 cm, Gewicht: ca. 45 Gramm
- 1 Gastrokasten
Länge: ca. 54,2 cm, Breite: ca. 32,5 cm, Höhe: ca. 9 cm
Fachgröße: ca. 25 x 8,5 x 7,5 cm
Material aus Edelstahl 18 % Chromstahl, maschinenpoliert, spülmaschinengeeignet