Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel / Pommesschaufel aus Alu 250 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaufel Alu
Schaufel Alu
Schaufel Alu
Artikel-Nr.:
     1321-13250
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     13250
EAN/GTIN:
     4010094002954
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

GRÄWE Pommes- Abwiegeschaufel

Der praktische Helfer für alle Schaufel- Wiegearbeiten. Ob zum Abwiegen von z.B. Süßigkeiten, Getreide oder für die Gastronomie zur Zubereitung von Pommes, bei dieser Schaufel machen Sie nichts falsch.

Die Schaufel aus Aluminium hat einen kurzen Griff von ca. 9,5 cm mit praktischem Aufhängeloch.

Lieferumfang:

- 1 Schaufel aus Alu

Details:

- Länge ges. ca. 250 mm

- Schaufelfläche: ca. 13 x 4,5 cm, Randhöhe: ca. 4,2 cm

- Stiellänge ca. 9,5 cm

- Gewicht: ca. 100 g

- Materialstärke: ca. 1,4 mm

Weitere Suchbegriffe: Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, alu abwiegeschaufel 25cm, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, schaufel, bonbonschaufel, getreideschaufel, gastroschaufel, aluschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.