| |
|
| Artikel-Nr.: 1321-398 Herst.-Nr.: 398 EAN/GTIN: 4010094007331 |
| |
|
| | |
| GRÄWE Besteckkasten mit Deckel und 4 Besteckfächern, leer, grau, Gastronorm 1/1 Robuster Besteckkasten in Gastronorm 1/1. Ideal für den bequemen Transport, zur praktischen Aufbewahrung und zur Ausgabe Ihrer Bestecke. Mit dem beiliegenden Deckel lässt sich das Besteck staubfrei und hygienisch lagern. Merkmale: - Material: Kunststoff
- Farbe: grau
- Spülmaschinengeeignet
- Stapelbar
Lieferumfang: - 1 Besteckkasten
Außenmaße inkl. Deckel: Länge: ca. 53,7 cm, Breite: ca. 33,2 cm, Höhe: ca. 12 cm Maße je Mulde: Länge: ca. 25 cm, Breite: ca. 10,5 cm, Höhe: ca. 9,5 cm - 1 Deckel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GN-Besteckkasten, Gastronorm-Besteckbehälter, Gastronorm-Besteckkasten, GN-Deckel, Gastronorm-Deckel, Gastronormbehälter-Deckel, gn-deckel polycarbonat, besteckfach, besteckkasten, kunststoffkasten, gastronom |
| | |
| |