Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech rund 28 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pizzablech 28 cm
Pizzablech 28 cm
Artikel-Nr.:
     1321-6028
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     6028
EAN/GTIN:
     4010094006488
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
GRÄWE Pizzablech rund, Ø 28 cm, aus Blaublech, MADE IN GERMANY

Pizzagenuss wie im italienischen Bistro.

Das Pizzablech aus Blaublech in schwerer Profi-Qualität eignet sich sowohl für die Zubereitung von Pizza im Backofen, als auch für den professionellen Einsatz im Steinofen.

Weil bei der Herstellung auf eine Beschichtung bewusst verzichtet wurde, sind unsere Bleche besonders robust und langlebig

- keine Antihaft-Beschichtung, die beschädigt werden kann

- problemlos stapelbar

- mit gebördeltem Rand

- hitzeresistent bis ca. +400 Grad, da keine Beschichtung

- auch in den Größen 20 cm, 24 cm, 30 cm, 32 cm, 36 cm und 40 cm verfügbar

Verwendung: Blech mit etwas Mehl einstäuben oder ÖL einreiben, um das Anhaften der Pizza zu vermeiden. Zur Reinigung kurz auswischen, in hartnäckigen Fällen mit heißem Wasser, gut abtrocknen und zum Schluss etwas einfetten. Werden diese Hinweise beachtet, halten diese Bleche Jahre.

Material: Blaublech, nicht spülmaschinengeeignet, nicht rostfrei (zum Schutz vor Rost einölen)

Maße: Durchmesser innen/oben ca. 28 cm, Boden ca. 26 cm, (außen ca. 29 cm), Höhe ca. 2,6 cm, Gewicht ca. 465 Gramm

Weitere Suchbegriffe: Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech rund, blaublech, pizza, backblech, blech, gastroblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,47*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.