Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Quetschflasche Senfspender 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Quetschflasche Senf 1000 ml
Quetschflasche Senf 1000 ml
Quetschflasche Senf 1000 ml
Artikel-Nr.:
     1321-902/100
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     902/100
EAN/GTIN:
     4010094005603
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
GRÄWE Senfspender aus Kunststoff (1000 ml)

Praktische Quetschflasche zum Dosieren und Servieren. Ein fester Deckel zum Aufklappen schützt den Inhalt. Einfach umdrehen und punktgenau die Sauce dosieren. Schlankes Design für perfekte Dosierungen ohne Kraftanstrengung und Kleckern.

Merkmale:
  • Quetschflasche in gelb für Senf oder Mayonnaise, rot für Ketchup ebenfalls erhältlich
  • Sicherer Stand durch breiten Boden
  • Leicht zu reinigen
  • Deckel auswechselbar und nachbestellbar
  • Auch in 600 ml Größe erhältlich
  • Aus lebensmittelgeeignetem Kunststoff PE (Polyethylen)
Lieferumfang:
  • 1 Quetschflasche gelb 1000 ml
    Maße: Gesamthöhe ca. 25,5 cm
    Bodendurchmesser ca. 9,5 cm
    Leergewicht ca. 90 g
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, quetschflaschen 1l, senfflasche, spender, saucenspender, saucenflasche, soßenflasche, senfspender, quetschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.