|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1321-912/100 Herst.-Nr.: 912/100 EAN/GTIN: 4010094005627 |
| |
|
|  |  |
 | GRÄWE Ketchupspender / Quetschflasche Praktische Quetschflasche zum Dosieren und Servieren aus Kunststoff PE (Polyethylen). Ein fester Deckel zum Aufklappen schützt den Inhalt. Einfach umdrehen und punktgenau die Sauce dosieren. Aufgrund des schlanken designs auch für Frauenhände geeignet. - gelb für Senf oder Mayonnaise, rot für Ketchup - sicherer Stand durch breiten Boden - leicht zu reinigen - Deckel auswechselbar und nachbestellbar - auch in 600 ml Größe erhältlich Lieferumfang: - 1 Quetschflasche rot 1000 ml
Maße: Gesamthöhe ca. 25,5 cm, Bodendurchmesser ca. 9,5 cm, Leergewicht ca. 90 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Soßenquetschflasche, Squeeze-Bottle, Squeezebottle, quetschflaschen 1l, senfflasche, spender, saucenspender, ketchupflasche, saucenflasche, soßenflasche, quetschflasche, ketchupspender |
|  |  |
| |