| |
|
| Artikel-Nr.: 133-1011410 Herst.-Nr.: 101 0110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborstopfen, konisch, NR, grau, 40 Shore A, ohne Bohrung, nach DIN 12871 Durchmesser Oben: 14,5mm Durchmesser Unten: 10,5mm Höhe: 20,0mm Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C Härte: 40 Shore A Material: Naturkautschuk Ausführung: Vollstopfen Bohrung: ohne Bohrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, vollgummi stopfen 10,5mm, Verschlussstopfen, Laborstopfen, Labor-Gummistopfen, Stopfen ohne Bohrung, Kautschukstopfen, Naturgummistopfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,2137* | € 0,3037* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 0,2158* | € 0,3058* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,1792* | € 0,418* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 0,43* | € 0,91* | | | | Lager 133 | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,21* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|