Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen grau 10,5 x 14,5 x 20 mm ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen grau 10,5 x 14,5 x 20 mm ohne Bohrung
Gummistopfen grau 10,5 x 14,5 x 20 mm ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230210
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen, Naturkautschuk
DIN 12871. Ohne Bohrung. Einzelabgabe.

Ø unten 10,5 mm
Ø oben 14,5 mm
Höhe 20,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, vollgummi stopfen 10,5mm, Gummi,Stopfen, Stopfen,Gummi, silikonschwammstopfe, strofen, P:Gummistopfen, Stopfen aus Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,2137*
€ 0,3037*
24 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 0,2158*
€ 0,3058*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,1792*
€ 0,418*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,43*
€ 0,91*
5 Tage
116
1
€ 9,90*
ab € 0,21*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.