Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 36/44 x 40mm grau, #112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 36/44 x 40mm grau, #112
Gummistopfen 36/44 x 40mm grau, #112
Artikel-Nr.:
     133-1014436
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     101 0136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Laborstopfen, konisch, NR, grau, 40 Shore A, ohne Bohrung, nach DIN 12871
Durchmesser Oben: 44,0mm
Durchmesser Unten: 36,0mm
Höhe: 40,0mm
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C
Härte: 40 Shore A
Material: Naturkautschuk
Ausführung: Vollstopfen
Bohrung: ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollstopfen, Verschlussstopfen, Laborstopfen, Labor-Gummistopfen, Stopfen ohne Bohrung, Kautschukstopfen, Naturgummistopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 1,716*
€ 2,5988*
50
€ 8,50*
ab € 2,718*
€ 3,208*
1
€ 18,90*
ab € 1,91*
€ 3,64*
Lager 133
6 Tage
34
1
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 6,36*
3 Tage
77
1
€ 12,95*
ab € 4,22*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.